0190139060000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20232-MB

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20232-MB
Rubix:160000000377384
Produttore:0190139060000
EAN:4012801286466
0190139060000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20232-MB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190139060000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20232-MB


Cuscinetto orientabile a rulli 202, dimensioni conformi a DIN 635-1
Cuscinetto radiale orientabile ad una corona 202..-MB

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x290x290 mm
Peso14400 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza48 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie202..-mb
Gabbiaottone
Regime limite2650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r720000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr500000 N
Codice doganale84823000
1513,42 IVA esclusa
/ Unità
1846,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione