0167020340000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20224-MB

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20224-MB
Rubix:160000000377380
Produttore:0167020340000
EAN:4012801185790
0167020340000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20224-MB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167020340000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20224-MB


Cuscinetto orientabile a rulli 202, dimensioni conformi a DIN 635-1
Cuscinetto radiale orientabile ad una corona 202..-MB

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x215x215 mm
Peso6566 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie202..-mb
Gabbiaottone
Regime limite3350 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r415000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr305000 N
Codice doganale84823000
771,74 IVA esclusa
/ Unità
941,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione