0190142010000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20314-MB
Cuscinetto radiale orientabile ad una corona
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:20314-MB
Rubix:160000000377414
Produttore:0190142010000
EAN:4012801262613


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : 0190142010000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20314-MB
Cuscinetto orientabile a rulli 203, dimensioni conformi a DIN 635-1
Cuscinetti radiali orientabili ad una corona di rulli 203, quote principali secondo DIN 635-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 35x150x150 mm |
|---|---|
| Peso | 3085 g |
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 203..-mb |
| Gabbia | ottone |
| Regime limite | 4450 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 215000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 184000 N |
| Codice doganale | 84823000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 323,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 395,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione