0167020770000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20306-TVP

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20306-TVP
Rubix:160000000377406
Produttore:0167020770000
EAN:4012801159944
0167020770000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20306-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167020770000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20306-TVP


Cuscinetto orientabile a rulli 203, dimensioni conformi a DIN 635-1
Cuscinetti radiali orientabili ad una corona di rulli 203, quote principali secondo DIN 635-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x72x72 mm
Peso370 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie203..-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite8800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r48500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr48500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84823000
140,48 IVA esclusa
/ Unità
171,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione