0167018280000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20211-TVP

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20211-TVP
Rubix:160000000377367
Produttore:0167018280000
EAN:4012801159869
0167018280000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20211-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167018280000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20211-TVP


Cuscinetto orientabile a rulli 202, dimensioni conformi a DIN 635-1
Cuscinetti radiali orientabili ad una corona di rulli 202, quote principali secondo DIN 635-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x100x100 mm
Peso669 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie202..-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite7100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r85000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr74000 N
Codice doganale84823000
185,60 IVA esclusa
/ Unità
226,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione