0384287410030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20213-K-TVP-C3

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20213-K-TVP-C3
Rubix:160000000377394
Produttore:0384287410030
EAN:4012801159906
0384287410030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20213-K-TVP-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384287410030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20213-K-TVP-C3


Cuscinetto radiale orientabile ad una corona 202..-K-TVP

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x120x120 mm
Peso1045 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie202..-k-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite6000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r117000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr94000 N
Codice doganale84823000
€ 234,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 286,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione