0167018010000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20210-TVP

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20210-TVP
Rubix:160000000377366
Produttore:0167018010000
EAN:4012801013956
0167018010000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20210-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167018010000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20210-TVP


Cuscinetto orientabile a rulli 202, dimensioni conformi a DIN 635-1
Cuscinetti radiali orientabili ad una corona di rulli 202, quote principali secondo DIN 635-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x90x90 mm
Peso508 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie202..-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite7700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r69000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr59000 N
Codice doganale84823000
€ 160,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 196,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione