0384287920030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20216-K-TVP-C3

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20216-K-TVP-C3
Rubix:160000000377396
Produttore:0384287920030
EAN:4012801286244
0384287920030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20216-K-TVP-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384287920030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20216-K-TVP-C3


Cuscinetto radiale orientabile ad una corona 202..-K-TVP

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x140x140 mm
Peso1487 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie202..-k-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite5200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r163000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr126000 N
Codice doganale84823000
304,44 IVA esclusa
/ Unità
371,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione