0384285980030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20207-K-TVP-C3

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20207-K-TVP-C3
Rubix:160000000377388
Produttore:0384285980030
EAN:4012801159784
0384285980030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20207-K-TVP-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384285980030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20207-K-TVP-C3


Cuscinetto radiale orientabile ad una corona 202..-K-TVP

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x72x72 mm
Peso335 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie202..-k-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite9700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r43000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr41000 N
Codice doganale84823000
€ 132,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 161,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione