0167020930000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20308-TVP

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20308-TVP
Rubix:160000000377408
Produttore:0167020930000
EAN:4012801159975
0167020930000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20308-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167020930000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20308-TVP


Cuscinetto orientabile a rulli 203, dimensioni conformi a DIN 635-1
Cuscinetti radiali orientabili ad una corona di rulli 203, quote principali secondo DIN 635-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x90x90 mm
Peso700 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie203..-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite7000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r81000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr76000 N
Codice doganale84823000
€ 169,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 206,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione