0167017710030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20208-TVP-C3

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20208-TVP-C3
Rubix:160000000379738
Produttore:0167017710030
EAN:4012801285803
0167017710030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20208-TVP-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167017710030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20208-TVP-C3


Cuscinetto orientabile a rulli 202, dimensioni conformi a DIN 635-1
Cuscinetti radiali orientabili ad una corona di rulli 202, quote principali secondo DIN 635-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x80x80 mm
Peso394 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie202..-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite8700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r53000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr49500 N
Codice doganale84823000
€ 140,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 171,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione