0167017470000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20206-TVP

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20206-TVP
Rubix:160000000377362
Produttore:0167017470000
EAN:4012801013888
0167017470000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20206-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167017470000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20206-TVP


Cuscinetto orientabile a rulli 202, dimensioni conformi a DIN 635-1
Cuscinetti radiali orientabili ad una corona di rulli 202, quote principali secondo DIN 635-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x62x62 mm
Peso213 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie202..-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite10800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r28500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28000 N
Codice doganale84823000
€ 119,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 145,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione