0167021400000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20312-TVP

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20312-TVP
Rubix:160000000377412
Produttore:0167021400000
EAN:4012801185929
0167021400000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20312-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167021400000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20312-TVP


Cuscinetto orientabile a rulli 203, dimensioni conformi a DIN 635-1
Cuscinetti radiali orientabili ad una corona di rulli 203, quote principali secondo DIN 635-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x130x130 mm
Peso1960 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie203..-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite4950 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r171000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr147000 N
Codice doganale84823000
276,20 IVA esclusa
/ Unità
336,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione