0167019170000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20215-TVP

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20215-TVP
Rubix:160000000377372
Produttore:0167019170000
EAN:4012801185714
0167019170000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20215-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167019170000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20215-TVP


Cuscinetto orientabile a rulli 202, dimensioni conformi a DIN 635-1
Cuscinetti radiali orientabili ad una corona di rulli 202, quote principali secondo DIN 635-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x130x130 mm
Peso1240 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie202..-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r143000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr112000 N
Codice doganale84823000
267,77 IVA esclusa
/ Unità
326,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore