CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI SRV.20208 TN9
Cuscinetti orientabili a rulli
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:SRV.20208 TN9
Rubix:160000000364889
Produttore:34614
EAN:7316577264947


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI SRV.20208 TN9
Molte applicazioni richiedono snodi sferici idonei per movimenti oscillatori e in grado di sopportare il disallineamento. I cuscinetti volventi soddisfano solo parzialmente questi requisiti, poiché, di norma, sono progettati per la rotazione continua e possono sopportare solo disallineamenti di entità limitata. Per questo motivo la SKF produce snodi sferici, terminali e boccole che offrono una soluzione economica per superare queste sfide.
Gli snodi sferici, i terminali e le boccole SKF vengono realizzati in diversi design e varie combinazioni di materiale per le superfici di strisciamento. Tutti i design e le combinazioni di materiale sono dotati di proprietà caratteristiche che li rendono idonei per le diverse applicazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 18x80x80 mm |
|---|---|
| Peso | 369,6 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | srv.202 |
| Gabbia | poliammide |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84823000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione