0167021150000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20309-TVP

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20309-TVP
Rubix:160000000377409
Produttore:0167021150000
EAN:4012801159982
0167021150000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20309-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167021150000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20309-TVP


Cuscinetto orientabile a rulli 203, dimensioni conformi a DIN 635-1
Cuscinetti radiali orientabili ad una corona di rulli 203, quote principali secondo DIN 635-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x100x100 mm
Peso881 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie203..-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite6500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r94000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr87000 N
Codice doganale84823000
192,20 IVA esclusa
/ Unità
234,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione