0167021580000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20315-MB

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20315-MB
Rubix:160000000377415
Produttore:0167021580000
EAN:4012801287029
0167021580000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20315-MB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167021580000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20315-MB


Cuscinetto orientabile a rulli 203, dimensioni conformi a DIN 635-1
Cuscinetti radiali orientabili ad una corona di rulli 203, quote principali secondo DIN 635-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x160x160 mm
Peso3720 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie203..-mb
Gabbiaottone
Regime limite4100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r255000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr216000 N
Codice doganale84823000
451,90 IVA esclusa
/ Unità
551,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione