0167020690000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20305-TVP

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20305-TVP
Rubix:160000000377405
Produttore:0167020690000
EAN:4012801286596
0167020690000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20305-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167020690000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20305-TVP


Cuscinetto orientabile a rulli 203, dimensioni conformi a DIN 635-1
Cuscinetti radiali orientabili ad una corona di rulli 203, quote principali secondo DIN 635-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x62x62 mm
Peso250 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie203..-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite9800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r35000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr36000 N
Codice doganale84823000
€ 121,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 148,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione