0167018520000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20212-TVP
Cuscinetto radiale orientabile ad una corona
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:20212-TVP
Rubix:160000000377368
Produttore:0167018520000
EAN:4012801159883


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 0167018520000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20212-TVP
Cuscinetto orientabile a rulli 202, dimensioni conformi a DIN 635-1
Cuscinetti radiali orientabili ad una corona di rulli 202, quote principali secondo DIN 635-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 22x110x110 mm |
|---|---|
| Peso | 799 g |
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 202..-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime limite | 6600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 100000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 85000 N |
| Codice doganale | 84823000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 187,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 229,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione