0190140900000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20310-TVP

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20310-TVP
Rubix:160000000377410
Produttore:0190140900000
EAN:4012801159999
0190140900000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20310-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190140900000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20310-TVP


Cuscinetto orientabile a rulli 203, dimensioni conformi a DIN 635-1
Cuscinetti radiali orientabili ad una corona di rulli 203, quote principali secondo DIN 635-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x110x110 mm
Peso1138 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie203..-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite5800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r118000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr108000 N
Codice doganale84823000
215,67 IVA esclusa
/ Unità
263,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione