0190141710000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20313-MB

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20313-MB
Rubix:160000000377413
Produttore:0190141710000
EAN:4012801185936
0190141710000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20313-MB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190141710000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20313-MB


Cuscinetto orientabile a rulli 203, dimensioni conformi a DIN 635-1
Cuscinetti radiali orientabili ad una corona di rulli 203, quote principali secondo DIN 635-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x140x140 mm
Peso2610 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie203..-mb
Gabbiaottone
Regime limite4700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r195000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr168000 N
Codice doganale84823000
320,21 IVA esclusa
/ Unità
390,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione