0167017550000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20207-TVP

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20207-TVP
Rubix:160000000377363
Produttore:0167017550000
EAN:4012801159791
0167017550000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20207-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167017550000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20207-TVP


Cuscinetto orientabile a rulli 202, dimensioni conformi a DIN 635-1
Cuscinetti radiali orientabili ad una corona di rulli 202, quote principali secondo DIN 635-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x72x72 mm
Peso307 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie202..-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite9700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r43000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr41000 N
Codice doganale84823000
€ 132,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 161,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore