0167020500000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20304-TVP

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20304-TVP
Rubix:160000000377404
Produttore:0167020500000
EAN:4012801159920
0167020500000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20304-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167020500000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20304-TVP


Cuscinetto orientabile a rulli 203, dimensioni conformi a DIN 635-1
Cuscinetti radiali orientabili ad una corona di rulli 203, quote principali secondo DIN 635-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x52x52 mm
Peso158 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie203..-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite11800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r24600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27000 N
Codice doganale84823000
€ 119,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 145,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione