0167017800000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20209-TVP

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20209-TVP
Rubix:160000000377365
Produttore:0167017800000
EAN:4012801159838
0167017800000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20209-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167017800000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20209-TVP


Cuscinetto orientabile a rulli 202, dimensioni conformi a DIN 635-1
Cuscinetti radiali orientabili ad una corona di rulli 202, quote principali secondo DIN 635-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x85x85 mm
Peso496 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie202..-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite8400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r58000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84823000
148,91 IVA esclusa
/ Unità
181,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione