0167018870000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20213-TVP

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20213-TVP
Rubix:160000000377370
Produttore:0167018870000
EAN:4012801159913
0167018870000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20213-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167018870000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20213-TVP


Cuscinetto orientabile a rulli 202, dimensioni conformi a DIN 635-1
Cuscinetti radiali orientabili ad una corona di rulli 202, quote principali secondo DIN 635-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x120x120 mm
Peso1083 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie202..-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite6000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r117000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr94000 N
Codice doganale84823000
€ 234,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 286,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione