0384286870030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20210-K-TVP-C3

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20210-K-TVP-C3
Rubix:160000000377391
Produttore:0384286870030
EAN:4012801159845
0384286870030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20210-K-TVP-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384286870030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20210-K-TVP-C3


Cuscinetto radiale orientabile ad una corona 202..-K-TVP

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x90x90 mm
Peso490 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie202..-k-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite7700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r69000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr59000 N
Codice doganale84823000
160,66 IVA esclusa
/ Unità
196,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione