0384288140030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20217-K-MB-C3

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20217-K-MB-C3
Rubix:160000000377397
Produttore:0384288140030
EAN:4012801286275
0384288140030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20217-K-MB-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384288140030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20217-K-MB-C3


Cuscinetto radiale orientabile ad una corona 202..-K-MB

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x150x150 mm
Peso2140 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie202..-k-mb
Gabbiaottone
Regime limite4750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r201000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr155000 N
Codice doganale84823000
335,62 IVA esclusa
/ Unità
409,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione