0167017120000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20204-TVP

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20204-TVP
Rubix:160000000377360
Produttore:0167017120000
EAN:4012801159746
0167017120000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20204-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167017120000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20204-TVP


Cuscinetto orientabile a rulli 202, dimensioni conformi a DIN 635-1
Cuscinetti radiali orientabili ad una corona di rulli 202, quote principali secondo DIN 635-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x47x47 mm
Peso111 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie202..-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite13100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r19400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20400 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84823000
€ 100,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 123,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione