Riferimenti
FAG:20310-MB
Rubix:999191200000104


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 20310-MB
Cuscinetto a rulli a botte FAG 20310-MB aperto, con gabbia in ottone e gioco interno normale CN. Progettato per compensare disallineamenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | ottone |
| Peso | 1,16 kg |
| Regime limite | 5800 rpm |
| Lubrificazione | nessuna scanalatura o foro di lubrificazione (w) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 118000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 108000 N |
| Codice doganale | 84823000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione