0167017390000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20205-TVP

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20205-TVP
Rubix:160000000377361
Produttore:0167017390000
EAN:4012801159753
0167017390000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20205-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167017390000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20205-TVP


Cuscinetto orientabile a rulli 202, dimensioni conformi a DIN 635-1
Cuscinetti radiali orientabili ad una corona di rulli 202, quote principali secondo DIN 635-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x52x52 mm
Peso145 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie202..-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite11500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r24900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr24100 N
Codice doganale84823000
102,71 IVA esclusa
/ Unità
125,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore