0167019330000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20216-TVP

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20216-TVP
Rubix:160000000377373
Produttore:0167019330000
EAN:4012801185721
0167019330000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20216-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167019330000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20216-TVP


Cuscinetto orientabile a rulli 202, dimensioni conformi a DIN 635-1
Cuscinetti radiali orientabili ad una corona di rulli 202, quote principali secondo DIN 635-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x140x140 mm
Peso1519 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza26 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie202..-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite5200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r163000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr126000 N
Codice doganale84823000
€ 304,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 371,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore