0190134850030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20205-K-TVP-C3

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20205-K-TVP-C3
Rubix:160000000377386
Produttore:0190134850030
EAN:4012801285612
0190134850030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20205-K-TVP-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190134850030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20205-K-TVP-C3


Cuscinetto radiale orientabile ad una corona 202..-K-TVP

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x52x52 mm
Peso142 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie202..-k-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite11500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r24900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr24100 N
Codice doganale84823000
102,71 IVA esclusa
/ Unità
125,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore