CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI SRV.20207 TN9

Cuscinetti orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SRV.20207 TN9
Rubix:160000000364888
Produttore:34613
EAN:7316577264930
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI SRV.20207 TN9

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI SRV.20207 TN9


Molte applicazioni richiedono snodi sferici idonei per movimenti oscillatori e in grado di sopportare il disallineamento. I cuscinetti volventi soddisfano solo parzialmente questi requisiti, poiché, di norma, sono progettati per la rotazione continua e possono sopportare solo disallineamenti di entità limitata. Per questo motivo la SKF produce snodi sferici, terminali e boccole che offrono una soluzione economica per superare queste sfide. Gli snodi sferici, i terminali e le boccole SKF vengono realizzati in diversi design e varie combinazioni di materiale per le superfici di strisciamento. Tutti i design e le combinazioni di materiale sono dotati di proprietà caratteristiche che li rendono idonei per le diverse applicazioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x72x72 mm
Peso288 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriesrv.202
Gabbiapoliammide
Paese d'origineDE
Codice doganale84823000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore