0384286280030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20208-K-TVP-C3

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20208-K-TVP-C3
Rubix:160000000377389
Produttore:0384286280030
EAN:4012801159807
0384286280030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20208-K-TVP-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384286280030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20208-K-TVP-C3


Cuscinetto radiale orientabile ad una corona 202..-K-TVP

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x80x80 mm
Peso389 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie202..-k-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite8700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r53000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr49500 N
Codice doganale84823000
€ 140,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 171,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione