0190138500000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20228-MB

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20228-MB
Rubix:160000000377382
Produttore:0190138500000
EAN:4012801286428
0190138500000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20228-MB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190138500000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20228-MB


Cuscinetto orientabile a rulli 202, dimensioni conformi a DIN 635-1
Cuscinetto radiale orientabile ad una corona 202..-MB

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9000 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza42 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie202..-mb
Gabbiaottone
Regime limite3050 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r540000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr395000 N
Codice doganale84823000
1041,71 IVA esclusa
/ Unità
1270,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore