0167018950000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20214-TVP

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20214-TVP
Rubix:160000000377371
Produttore:0167018950000
EAN:4012801185707
0167018950000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20214-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167018950000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20214-TVP


Cuscinetto orientabile a rulli 202, dimensioni conformi a DIN 635-1
Cuscinetti radiali orientabili ad una corona di rulli 202, quote principali secondo DIN 635-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x125x125 mm
Peso1133 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie202..-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite5700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r133000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr107000 N
Codice doganale84823000
236,95 IVA esclusa
/ Unità
289,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore