0167021660000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20316-MB

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20316-MB
Rubix:160000000377416
Produttore:0167021660000
EAN:4012801185967
0167021660000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20316-MB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167021660000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20316-MB


Cuscinetto orientabile a rulli 203, dimensioni conformi a DIN 635-1
Cuscinetti radiali orientabili ad una corona di rulli 203, quote principali secondo DIN 635-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39x170x170 mm
Peso4571 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza39 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie203..-mb
Gabbiaottone
Regime limite3950 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r285000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr243000 N
Codice doganale84823000
488,58 IVA esclusa
/ Unità
596,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione