0384286520030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20209-K-TVP-C3

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20209-K-TVP-C3
Rubix:160000000377390
Produttore:0384286520030
EAN:4012801159821
0384286520030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20209-K-TVP-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384286520030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20209-K-TVP-C3


Cuscinetto radiale orientabile ad una corona 202..-K-TVP

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x85x85 mm
Peso442 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie202..-k-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite8400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r58000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52000 N
Codice doganale84823000
€ 148,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 181,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione