0384287090030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20211-K-TVP-C3

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20211-K-TVP-C3
Rubix:160000000377392
Produttore:0384287090030
EAN:4012801159852
0384287090030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20211-K-TVP-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384287090030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20211-K-TVP-C3


Cuscinetto radiale orientabile ad una corona 202..-K-TVP

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x100x100 mm
Peso618 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie202..-k-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite7100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r85000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr74000 N
Codice doganale84823000
185,60 IVA esclusa
/ Unità
226,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione