0167021310000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20311-TVP

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20311-TVP
Rubix:160000000377411
Produttore:0167021310000
EAN:4012801286893
0167021310000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20311-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167021310000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20311-TVP


Cuscinetto orientabile a rulli 203, dimensioni conformi a DIN 635-1
Cuscinetti radiali orientabili ad una corona di rulli 203, quote principali secondo DIN 635-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x120x120 mm
Peso1570 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie203..-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite5400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r138000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr120000 N
Codice doganale84823000
€ 245,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 299,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione