0384288490030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20222-K-MB-C3

Cuscinetto radiale orientabile ad una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:20222-K-MB-C3
Rubix:160000000377400
Produttore:0384288490030
EAN:4012801286374
0384288490030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20222-K-MB-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384288490030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE AD UNA CORONA 20222-K-MB-C3


Cuscinetto radiale orientabile ad una corona 202..-K-MB

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x200x200 mm
Peso5340 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie202..-k-mb
Gabbiaottone
Regime limite3600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r370000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr285000 N
Codice doganale84823000
678,58 IVA esclusa
/ Unità
827,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione