9623-61900 CINGHIA TRAPEZOIDALE C190 22X4822LI C4880 LD DELTA
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C190 22x4822Li C4880 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457729
Produttore:962361900
EAN:5414465307355


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c190 |
| Lunghezza interna | 4822 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-61900 CINGHIA TRAPEZOIDALE C190 22X4822LI C4880 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c190 |
| Lunghezza interna | 4822 mm |
| Lunghezza esterna | 4922 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza di orientamento | 4880 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione