11452-RACCORDO A L PER MONTAGGIO RAPIDO LCK-1/4-PK-9
Elbow Quick Connector
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:LCK-1/4-PK-9
Rubix:160000000579004
Produttore:11452
EAN:4052568021153

Documenti
Dettagli del prodotto : 11452-RACCORDO A L PER MONTAGGIO RAPIDO LCK-1/4-PK-9
Raccordo rapido a L LCK-1/4-PK-9 Orientabile, con due anelli di tenuta. Diametro nominale=8 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Attacco pneumatico 1=Filetto maschio G1/4, Attacco pneumatico 2=Per nipplo spinato, diametro interno 9 mm con dado
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 31,98 g |
|---|---|
| Materiale | zinco est-cast |
| Connessione 1 | g 1/4 in |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,02 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione