Riferimenti
Elesa+Ganter:239673
Rubix:160000000527681
Produttore:239673




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 91,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : 239673 ERZ.78-SST-P-M8X20
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 69 g |
|---|---|
| Lunghezza | 91,5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Diametro | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore