Riferimenti
Walter Prototyp:MC230-02.0A4A-WK40TF
Rubix:999240116017061
Produttore:8303171
EAN:4063464771189

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 2 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Numero di denti | 4 |
Dettagli del prodotto : 8303171-ARTICOLO MC230-02.0A4A-WK40TF
Frese per spallamenti e scanalature in metallo duro integrale MC230 • Advance • Xill·tec® • Codolo DIN 6535 HA • metrico • Angolo d'elica 38° • center cutting capability • WK40TF • Dc=2mm • Z=4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 2 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Numero di denti | 4 |
| Profondità di lavorazione | 2 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Rivestimento | xill-tec® |
| Angolo d'elica | 35 ° |
| Angolo di taglio | 38 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione