0001979126063-GABBIA A RULLINI K20X28X25-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K20X28X25-A/0-7
Rubix:160000000398702
Produttore:0001979126063
EAN:4054369071320
0001979126063-GABBIA A RULLINI K20X28X25-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001979126063-GABBIA A RULLINI K20X28X25-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x28x28 mm
Peso32 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza25 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento10800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r39000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30500 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
8,58 IVA esclusa
/ Unità
10,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore