GBH18V-26 L-BOXXCLIC E VIA 0611909001
GBH 18V-26 F Trapano a batteria professionale SDS-plus
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch:GBH 18V-26 (0611909001)
Rubix:999190700002435
Produttore:0611909001
EAN:3165140807883






Riepilogo info tecniche
| Tensione | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Peso | 3,5 kg |
| Capacità di perforazione calcestruzzo | 26 mm |
Dettagli del prodotto : GBH18V-26 L-BOXXCLIC E VIA 0611909001
Modello universale con mandrino intercambiabile della gamma di trapani a batteria SDS-plus Può essere equipaggiato con il sistema di aspirazione GDE 18V-16 Professional (venduto separatamente) per creare un sistema autonomo di aspirazione della polvere HEPA Funzione KickBack Control e EPC (Electronic Precision Control) per un migliore controllo dell'utensile e una maggiore protezione dell'utente Forza d'urto pari a 2,
6 J per un rapido avanzamento della foratura e un'elevata capacità di scalpellatura Il GBH 18V-26 F Professional con mandrino intercambiabile è il modello universale della gamma di trapani a batteria SDS-plus Bosch ed è ideale per l'uso quotidiano. L'aspirapolvere GDE 18V-16 Professional (venduto separatamente) con filtro HEPA può essere integrato nell'utensile per fornire un sistema di aspirazione autonomo per la massima mobilità. Il trapano è inoltre dotato di KickBack Control e di elettronica EPC (Electronic Precision Control) per un maggiore controllo e protezione dell'utente.
Il suo potente motore fornisce una forza d'urto di 2,6 J per una rapida rimozione del materiale. Questo utensile è progettato per applicazioni di foratura e scalpellatura in calcestruzzo, muratura, legno e metallo.
È compatibile con diversi sistemi di aspirazione della polvere e con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 18 V (sistema Flexible Power). Il GBH 18V-26 F Professional è dotato anche della funzione Constant Speed, di un motore EC privo di carbonio, dell'elettronica di protezione del motore (EMP), dell'illuminazione a LED, della frizione di sicurezza, della regolazione della velocità, della funzione Vario-Lock e del Vibration Control.
Punti di forza
Trapano SDS-plus a batteria GBH 18V-26 Solo con funzione KickBack Control e EPC (Electronic Precision Control) per un migliore controllo dell'utensile e la protezione dell'utente. Forza d'urto di 2,6 J per un rapido avanzamento della foratura e un'elevata capacità di scalpellatura.
Può essere abbinato al sistema di aspirazione GDE 18V-16 Professional (cod. 585100) per creare un sistema di aspirazione autonomo di tipo HEPA. Frequenza di battuta a velocità nominale: 0 - 4.350 cps/min - Velocità nominale: 0 - 890 giri/min - Diametro di foratura nel calcestruzzo con punte: 4 - 26 mm - Diametro massimo di foratura nel legno: 30 mm - Diametro massimo di foratura nell'acciaio: 13 mm. Attenzione: il trapano viene venduto senza batteria o caricabatterie.
Può essere abbinato al sistema di aspirazione GDE 18V-16 Professional (cod. 585100) per creare un sistema di aspirazione autonomo di tipo HEPA. Frequenza di battuta a velocità nominale: 0 - 4.350 cps/min - Velocità nominale: 0 - 890 giri/min - Diametro di foratura nel calcestruzzo con punte: 4 - 26 mm - Diametro massimo di foratura nel legno: 30 mm - Diametro massimo di foratura nell'acciaio: 13 mm. Attenzione: il trapano viene venduto senza batteria o caricabatterie.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Peso | 3,5 kg |
| Capacità di perforazione calcestruzzo | 26 mm |
| Senza fili | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 357,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 435,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione