4933478889-TASSELLATORE 18 VOLT (FIXTEC) 26 MM 5,5AH TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY M18 FHX-552X

Martello SDS-Plus

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:M18 FHX-552X
Rubix:999220908013235
Produttore:4933478889
EAN:4058546361716
4933478889-TASSELLATORE 18 VOLT (FIXTEC) 26 MM 5,5AH TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY M18 FHX-552X

Riepilogo info tecniche

Tensione18 V
Peso3,4 kg
Capacità di perforazione calcestruzzo26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4933478889-TASSELLATORE 18 VOLT (FIXTEC) 26 MM 5,5AH TECNOLOGIA FUEL VALIGETTA HEAVYDUTY M18 FHX-552X


M18 FUEL™ SDS-plus combi hammer deliverers fastest drilling in its class. 2.5 J of impact energy at low 12.9 m/s² vibrations. Drill capacity in concrete 26mm. 4800 bpm. AUTOSTOP™ protects the user against kickback. FIXTEC system - keyless chuck changing. 4-mode operation. Compatible with M18 FCDDEXL or M18 FDDEXL dust extractors. Weight with battery 4,3 kg. Supplied with 2 x 5.5 Ah REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ batteries, 59 min. M12-18FC charger, FIXTEC 13 mm chuck and SDS-plus chuck in a HD Box.

Punti di forza

-Il martello perforatore più veloce della sua categoria, con conseguente aumento della produttività
Il potente meccanismo del martello eroga 2,5 J di energia d'impatto
Fa fino a 125 fori ⌀10 x 50 mm con una carica della batteria M18 HIGH OUTPUT 5.5 Ah.5 Ah di carica della batteria
AUTOSTOP spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore da movimenti bruschi in situazioni di arresto
Sistema FIXTEC per il cambio del mandrino senza chiave tra SDS-Plus e mandrino in metallo da 13 mm
Cassa ingranaggi interamente in metallo - sede ottimale degli ingranaggi per una maggiore durata dell'utensile
Funzionamento in 4 modalità: martello rotante, solo martello, solo rotazione e posizione di lavoro selezionabile dello scalpello (variolock) per la massima versatilità
Compatibile con gli aspiratori M18 FCDDEXL o M18 FDDEXL
Il DNA della nostra piattaforma FUEL ridefinisce l'equilibrio delle tecnologie a batteria. Il motore brushless POWERSTATE di MILWAUKEE®, il pacco batterie REDLITHIUM e l'intelligenza elettronica REDLINK PLUS offrono potenza, autonomia e durata eccezionali
Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie M18 di MILWAUKEE®.

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione18 V
Peso3,4 kg
Capacità di perforazione calcestruzzo26 mm
Senza filisì
Capacità di perforazione metallo13 mm
€ 794,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 969,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione