Riferimenti
Bosch:GBH 4-32 DFR (0611332101)
Rubix:160000000808355
Produttore:0611332101
EAN:3165140463096




Riepilogo info tecniche
| Tensione | 110 V |
|---|---|
| Peso | 4,7 kg |
| Capacità di perforazione calcestruzzo | 32 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GBH 4-32 DFR SET PROFESSIONAL 0611332101
Il trapano multifunzione più veloce della categoria 4 kg Le caratteristiche più importanti Potenza assorbita nominale 900 W Forza di battitura, max. 4,2 J Esecuzione di fori nel calcestruzzo con punte per perforatori da 6 a 32 mm
Punti di forza
The fastest multifunctional perforator in the 4 kg category
Multiple applications for chiselling and drilling or for work with crown-trephine
Drills up to 30% faster (Ø 25 mm) than other tools in its class
Bosch vibration control system reduces vibration to just 12 m/s² for less laborious work
Multiple applications for chiselling and drilling or for work with crown-trephine
Drills up to 30% faster (Ø 25 mm) than other tools in its class
Bosch vibration control system reduces vibration to just 12 m/s² for less laborious work
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione | 110 V |
|---|---|
| Peso | 4,7 kg |
| Capacità di perforazione calcestruzzo | 32 mm |
| Senza fili | no |
| Velocità a vuoto | 800 rpm |
| Potenza | 900 W |
| Frequenza colpi | 3600 cp/min |
| Capacità di perforazione metallo | 13 mm |
| Portautensile | sds plus |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 671,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 818,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione