Riferimenti
Bosch:GBH 3-28 DFR (061124A000)
Rubix:160000000808345
Produttore:061124A000
EAN:3165140471176






Riepilogo info tecniche
| Peso | 3,6 kg |
|---|---|
| Capacità di perforazione calcestruzzo | 28 mm |
| Senza fili | no |
Dettagli del prodotto : GBH 3-28 DFR 061124A000
Martello perforatore con attacco SDS-plus GBH 3-28 DFR; Massime prestazioni con vibrazioni ridotte; Elevato avanzamento nella foratura e prestazioni di scalpellatura superiori del 20?% rispetto agli altri martelli perforatori della sua categoria; Vibrazione ridotte (solo 13 m/s²), per lavorare senza sforzi grazie al sistema Vibration Control Bosch; Mandrino sostituibile per passare rapidamente dalla foratura a percussione nel calcestruzzo alla foratura senza percussione nel legno e nel metallo; Ottimo bilanciamento del peso grazie alla forma a L che consente di lavorare comodamente; Arresto della rotazione per scalpellare; Attacco sferico per evitare rotture del cavo; Spazzole poste su piastra girevole per massima potenza in entrambi i sensi di rotazione; Arresto della percussione per forare nel legno e nel metallo; Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010); Panno per la macchina; Valigetta (2 605 438 651); Mandrino autoserrante 13 mm (2 608 572 212); Mandrino sostituibile SDS-plus (2 608 572 213); Impugnatura supplementare (2 602 025 191); Tubetto di grasso (cod. ET 1 615 430 010)
Punti di forza
Maximum efficiency with little vibration
Rapid drilling progression and increased yield of 20% compared to punchers in its category
Low vibration level (only 13 m/s ²) for better use thanks to the Bocsh vibration control technology
Interchangeable chuck for rapid change between percussion drilling in concrete and percussion-free drilling in wood and metal
Rapid drilling progression and increased yield of 20% compared to punchers in its category
Low vibration level (only 13 m/s ²) for better use thanks to the Bocsh vibration control technology
Interchangeable chuck for rapid change between percussion drilling in concrete and percussion-free drilling in wood and metal
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3,6 kg |
|---|---|
| Capacità di perforazione calcestruzzo | 28 mm |
| Senza fili | no |
| Potenza | 800 W |
| Frequenza colpi | 4000 cp/min |
| Capacità di perforazione metallo | 13 mm |
| Portautensile | sds plus |
| Modello | gbh 3-28 dfr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 423,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 516,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione